アルミ合金製1連はしご CSM型

 

アルミ合金製1連はしご CSM型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・軽作業用(住宅用)。太くて踏面の広いステップの使い易いはしごです。
共通仕様:
正面有効幅: 360mm
踏ざん踏面幅: 42mm
ステップ間隔: 340mm
トラスコ品番
502-0409
質量(kg)
5
最大使用荷重
100kgf/75℃(1000N/75℃)
全長(m)
2.37
内容量
1個
注意
※2mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02435167 CSM-24 ¥20,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく