アルミ合金製はしご兼用脚立 CM型

 

アルミ合金製はしご兼用脚立 CM型 商品レビューを投稿する

・JIS1000形・SG規格適合品。
・天場の広い、使い易い脚立。
・開き止め金具中折れ式。
踏ざん踏面幅55mm
出荷単位2台 出荷単位以外のご注文は運賃別途
天場寸法(mm)
300×246
踏ざん踏面幅(mm)
55
内容量
1個
注意
※2mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(kg)
全長(m)
天場(天板)高さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02435727 CM-90 4.1 1.8 0.85 ¥14,800 廃番
02435684 CM-120 4.8 2.45 1.16 ¥18,200 廃番
02435693 CM-150 5.8 2.97 1.42 ¥22,200 廃番
02435702 CM-180 7.5 3.58 1.71 ¥28,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく