アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB型 ピカコーポレイション 物流・保管用品 【通販モノタロウ】 JOB-120〜

アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB型

 

アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・JIS1000形・SG規格適合品。
・操作性のよいワンタッチ式二重ロック構造。
・開き止め金具中折れ式。
踏ざん踏面幅43mm
出荷単位2台 出荷単位以外のご注文は運賃別途
天場寸法(mm)
300×169
踏ざん踏面幅(mm)
43
内容量
1個
注意
※2mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(kg)
全長(m)
天場(天板)高さ(m)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02435842 JOB-90 3.7 1.81 0.85 ¥13,800 廃番
02435806 JOB-120 4.5 2.47 1.16 ¥17,400 廃番
02435815 JOB-150 5.4 2.99 1.41 ¥21,400 廃番
02435824 JOB-180 7.1 3.6 1.7 ¥26,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく