アルミ合金製移動式作業台KWS型

 

アルミ合金製移動式作業台KWS型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・スプリング入りキャスター付で移動が簡単。
・主枠はアルミパイプ、踏ざん・天場は条入りアルミ形材。
共通仕様:
ステップ踏面幅: 20cm
質量(kg)
13.3
段数
3
天場(天板)高さ(mm)
900
天場(天板)寸法(mm)
562×300
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02436253 KWS-90 ¥68,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく