四脚アジャスター式はしご兼用脚立 ピカコーポレイション 物流・保管用品 【通販モノタロウ】 SCF-130〜

四脚アジャスター式はしご兼用脚立

 

四脚アジャスター式はしご兼用脚立 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・脚の伸縮はレバーを押すだけで約4mm ピッチで段差に対応します。
・階段での作業に最適。
・開き止め金具中折れ式。
共通仕様:
脚立調整範囲: 350mm
天場寸法(mm)
300×169
内容量
1個
注意
※2mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(kg)
全長(m)
天場(天板)高さ(m)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02435562 SCF-130 6.6 2.06〜2.79 0.96〜1.31 ¥31,700 廃番
02435571 SCF-160 7.6 2.67〜3.40 1.26〜1.61 ¥35,000 廃番
02435587 SCF-190 8.7 3.28〜4.01 1.55〜1.90 ¥38,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく