アルミ合金製踏台 BLS型 ピカコーポレイション 物流・保管用品 【通販モノタロウ】 BLS-369

アルミ合金製踏台 BLS型

 

アルミ合金製踏台 BLS型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・ショッピングフロアやオフィスのベストセラー。
ステップ間隔: 23cm
ステップ踏面幅: 20cm
質量(kg)
9.2
段数
3
天場(天板)高さ(mm)
690
天場(天板)寸法(mm)
400×200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02435596 BLS-369 ¥56,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく