固定車(ゴム車) ハンマーキャスター プレート式 固定車キャスター 【通販モノタロウ】 320ER-R100〜

固定車(ゴム車)

 

固定車(ゴム車) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
ストッパー
なし
金具仕上
オールステンレス
形状
固定
材質(車輪)
ゴム
車輪タイプ
単輪
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪No.
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06391296 320ER-R50 50 65 20 6.5 30 425E-R50 70×42 56×28
廃番
代替品有
06391305 320ER-R65 65 82 21 6.5 30 425E-R65 70×42 56×28
廃番
代替品有
06391314 320ER-R75 75 92 21 6.5 40 425E-R75 70×42 56×28
廃番
代替品有
06391287 320ER-R100 100 122 27 8.8 50 425E-R100 100×58 82×40
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06391296
320ER-R50
02213845
320ER-R50
320ER-R50 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02213845 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥556

06391305
320ER-R65
02213854
320ER-R65
320ER-R65 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02213854 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥794

06391314
320ER-R75
02213863
320ER-R75
320ER-R75 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02213863 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥847

06391287
320ER-R100
02213827
320ER-R100
320ER-R100 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02213827 ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥1,690

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく