固定車(ゴム(B入)車)

 

固定車(ゴム(B入)車) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪径D(Φmm)
200
取付高H(mm)
240
車輪幅(mm)
46
取付穴径P(Φmm)
13
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
220
金具仕上
ユニクロームメッキ
車輪No.
435S-RB200
取付座A×B(mm)
150×105
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
車輪タイプ
単輪
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
内容量
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06391585 400SR-RB200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06391585
400SR-RB200
02213057
400SR-RB200
400SR-RB200 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 02213057 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥3,590

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく