自在車(ナイロン車) ストッパー付

 

自在車(ナイロン車) ストッパー付 商品レビューを投稿する

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
ストッパー
回転ストッパー付
金具仕上
クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)
型式
415E自在車
形状
自在
材質(車輪)
ナイロン
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪No.
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
偏芯E(mm)
旋回半径(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06391804 415E-N40 40 58 16 5.5 30 429G-N40 51×31 40×20 20 51 廃番 代替品有
06391813 415E-N50 50 65 21 6.5 40 429G-N50 70×42 56×28 21 58 廃番 代替品有
06391822 415E-N65 65 82 21 6.5 40 429E-N65 70×42 56×28 24 62 廃番 代替品有
06391831 415E-N75 75 92 21 6.5 50 429E-N75 70×42 56×28 29 68 廃番 代替品有
06391795 415E-N100 100 122 25 8.8 60 429E-N100 100×58 82×40 32 83 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06391804
415E-N40
07352791
415E-N40
415E-N40 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07352791 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター 1個
¥319
注文コードが変更になりました。
06391813
415E-N50
07352807
415E-N50
415E-N50 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07352807 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター 1個
¥389
注文コードが変更になりました。
06391822
415E-N65
07352816
415E-N65
415E-N65 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07352816 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター 1個
¥489
注文コードが変更になりました。
06391831
415E-N75
07352825
415E-N75
415E-N75 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07352825 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター 1個
¥539
注文コードが変更になりました。
06391795
415E-N100
07352843
415E-N100
415E-N100 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07352843 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター 1個
¥899
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく