固定車(ナイロン車)

 

固定車(ナイロン車) 商品レビューを投稿する

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
ストッパー
なし
金具仕上
クロームメッキ
型式
420ER固定車
形状
固定
材質(車輪)
ナイロン
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪No.
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06392032 420ER-N50 50 65 21 6.5 40 429 15G-N50 70×42 56×28 廃番 代替品有
06392041 420ER-N65 65 82 21 6.5 40 429E-N65 70×42 56×28 廃番 代替品有
06392057 420ER-N75 75 92 21 6.5 50 429E-N75 70×42 56×28 廃番 代替品有
06392023 420ER-N100 100 122 25 8.8 60 429E-N100 100×58 82×40 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06392032
420ER-N50
07353762
420ER-N50
420ER-N50 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353762 420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥239
注文コードが変更になりました。
06392041
420ER-N65
07353771
420ER-N65
420ER-N65 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353771 420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥339
注文コードが変更になりました。
06392057
420ER-N75
07353787
420ER-N75
420ER-N75 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353787 420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥389
注文コードが変更になりました。
06392023
420ER-N100
07353805
420ER-N100
420ER-N100 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353805 420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター 1個
¥669
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく