ランプソケット取付け回転灯 RB型

 

ランプソケット取付け回転灯 RB型 商品レビューを投稿する

ランプソケット(E26口金)にねじ込むだけ、めんどうな取付工事が不要です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネイト樹脂
ボディ:ABS樹脂
口金サイズE26の一般家庭用電球ソケットに、簡単に取り付け取り外しができます。
IP44の防滴構造(防水ソケット使用時)なので屋外はもちろん、横取付けや逆取付けも可能です。
ソケット式なので取り付け工事は不要です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
独自開発の小型モーターにより、長寿命、
耐電圧
スイッチ容量:125V以上
ヒューズ容量:125V
電流容量(A)
スイッチ容量:0.2以上
ヒューズ容量:1
電流(A)
0.1
定格電圧(V)
AC100
電球形状
G14
質量(kg)
0.45
防塵・防噴流 保護特性記号
IP44(防水ソケット使用時)
口金
BA9S
取付後高さ(mm)
123
電球
12V 6W
閃光数(min-1[回/分])
120
種別
ランプソケット取付け回転灯
仕様
防滴
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付方式
E26電球ソケット
外径(Φmm)
82
光源
電球
材質(ボディ)
ABS樹脂
電球No.
18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02089902 RB-100H-Y 1個 317-0071 ¥6,800 返品不可 廃番
02089911 RB-100H-R 1個 317-0063 ¥6,800 返品不可 廃番
02089927 RB-100H-G 1個 317-0055 ¥6,800 返品不可 廃番
08547585 RB-100H-B 1台 317-0047 ¥6,800 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく