小型回転灯 パトライト(PATLITE) 回転灯 【通販モノタロウ】 RUP-220-R〜

小型回転灯

 
種別
超小型回転灯
質量(kg)
1.0
口金
BA9S
閃光数(min-1[回/分])
120
電球形状
ガラス球G14
電球
12V6W(No.18)
取付後高さ(mm)
163(ポール部分除く)
最大外径(mm)
82
防塵・防噴流 保護特性記号
IP23
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

定格電圧(V)
電流(A)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03403005 RUP-220-R AC220 0.05 ¥13,000
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:22日
返品不可
03403014 RUP-220-Y AC220 0.05 ¥13,000
¥9,790 1 ¥9,790
出荷目安:12日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく