小型回転灯(パトライト) パトライト(PATLITE) 制御機器 【通販モノタロウ】 SKH-12EA-G〜

小型回転灯(パトライト)

 

小型回転灯(パトライト) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。
グローブ: 耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現しました。
種別
小型回転灯
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
G18
取付後高さ(mm)
146
防塵・防噴流 保護特性記号
IP23
内容量
1個
注意
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ25必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
質量(kg)

定格電圧(V)
電球
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06344021 SKH-12EA-G 0.4 DC12 12V10W(No.9) ¥7,800 返品不可 廃番 代替品有
06344046 SKH-12EA-R 0.4 DC12 12V5W(No.12) ¥7,800 返品不可 廃番 代替品有
06344037 SKH-12EA-Y 0.4 DC12 12V10W(No.9) ¥7,800 返品不可 廃番 代替品有
06344073 SKH-24EA-G 0.4 DC24 24V10W(No.10) ¥7,800 返品不可 廃番 代替品有
06344055 SKH-24EA-R 0.4 DC24 24V10W(No.10) ¥7,800 返品不可 廃番 代替品有
06344116 SKH-200EA-G 0.6 AC200 12V5W(No.12) ¥9,500 返品不可 廃番 代替品有
06344125 SKH-200EA-Y 0.6 AC200 12V5W(No.12) ¥9,500 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06344021
SKH-12EA-G
06897974
SKH-12EA-G
SKH-12EA-G 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06897974 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,990
注文コードが変更になりました。
06344046
SKH-12EA-R
06897956
SKH-12EA-R
SKH-12EA-R 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06897956 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,990
注文コードが変更になりました。
06344037
SKH-12EA-Y
06897965
SKH-12EA-Y
SKH-12EA-Y 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06897965 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,990
注文コードが変更になりました。
06344073
SKH-24EA-G
06898001
SKH-24EA-G
SKH-24EA-G 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06898001 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,990
注文コードが変更になりました。
06344055
SKH-24EA-R
06897992
SKH-24EA-R
SKH-24EA-R 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06897992 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,990
注文コードが変更になりました。
06344116
SKH-200EA-G
06898044
SKH-200EA-G
SKH-200EA-G 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06898044 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥6,490
注文コードが変更になりました。
06344125
SKH-200EA-Y
06898035
SKH-200EA-Y
SKH-200EA-Y 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE) 06898035 小型回転灯 SKH-EA型
パトライト(PATLITE) 1台
¥6,490
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく