小型回転灯(パトライト)

 

小型回転灯(パトライト) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

幅広い用途に対応、さびないオールプラスチックです。
グローブ:耐候性、透光性に優れアクリル樹脂。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
種別
小型回転灯
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
118
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
G18
防塵・防噴流 保護特性記号
IP23
内容量
1個
注意
※グローブの締付具合で取付面に対する銘板の位置が異なりますのでご注意ください。
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ25必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
質量(kg)

定格電圧(V)
電球
取付後高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06343924 SKH-101A-G 0.4 DC12 12V10W(No.9) 142 ¥7,000 返品不可 廃番 代替品有
06343915 SKH-101A-R 0.4 DC12 12V10W(No.9) 142 ¥7,000 返品不可 廃番 代替品有
06343933 SKH-102A-R 0.4 DC24 24V10W(No.10) 142 ¥7,000 返品不可 廃番 代替品有
06343951 SKH-102A-Y 0.4 DC24 24V10W(No.10) 142 ¥7,000 返品不可 廃番 代替品有
06343967 SKH-110A-G 0.6 AC100 12V5W(No.12) 140 ¥7,800 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06343924
SKH-101A-G
06897877
SKH-101A-G
SKH-101A-G 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE) 06897877 小型回転灯 SKH-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,790
注文コードが変更になりました。
06343915
SKH-101A-R
06897861
SKH-101A-R
SKH-101A-R 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE) 06897861 小型回転灯 SKH-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,790
注文コードが変更になりました。
06343933
SKH-102A-R
06897895
SKH-102A-R
SKH-102A-R 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE) 06897895 小型回転灯 SKH-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,790
注文コードが変更になりました。
06343951
SKH-102A-Y
06897904
SKH-102A-Y
SKH-102A-Y 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE) 06897904 小型回転灯 SKH-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,790
注文コードが変更になりました。
06343967
SKH-110A-G
06897922
SKH-110A-G
SKH-110A-G 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE) 06897922 小型回転灯 SKH-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥4,990
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく