中型回転灯(パトライト)

 

中型回転灯(パトライト) 商品レビューを投稿する

耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
グローブの着脱金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
独自開発の小型モーターで、長寿命、高耐熱性、省エネルギーを実現。
DC仕様の回転機構はギヤー駆動方式を採用、振動によるムラが無く、また低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。
AC仕様の回転機構はリムドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現させました。
回転方向は右回転です。
種別
中型回転灯
電球形状
PR35
取付後高さ(mm)
195
最大外径(mm)
138
防塵・防噴流 保護特性記号
IP23
内容量
1個
注意
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ30必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
質量(kg)

電流(A)
定格電圧(V)
口金
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02090261 SKP-101A-G 1.0 3.0 DC12 BA15S ¥13,500 返品不可 廃番 代替品有
02090286 SKP-101A-R 1.0 3.0 DC12 BA15S ¥13,500 返品不可 廃番 代替品有
02090277 SKP-101A-Y 1.0 3.0 DC12 BA15S ¥13,500 返品不可 廃番 代替品有
02090295 SKP-102A-R 1.0 1.5 DC24 BA15S ¥13,500 返品不可 廃番 代替品有
02090304 SKP-102A-Y 1.0 1.5 DC24 BA15S ¥13,500 返品不可 廃番 代替品有
02090322 SKP-104A-G 1.1 0.8 DC48 BA15D ¥17,800 返品不可 廃番
02090347 SKP-104A-R 1.1 0.8 DC48 BA15D ¥17,800 返品不可 廃番
02090331 SKP-104A-Y 1.1 0.8 DC48 BA15D ¥17,800 返品不可 廃番
02090365 SKP-110A-R 1.1 0.4 AC100 BA15D ¥14,000 返品不可 廃番 代替品有
02090401 SKP-120A-G 1.1 0.2 AC220 BA15D ¥14,500 返品不可 廃番 代替品有
02090383 SKP-120A-R 1.1 0.2 AC220 BA15D ¥14,500 返品不可 廃番 代替品有
02090392 SKP-120A-Y 1.1 0.2 AC220 BA15D ¥14,500 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02090261
SKP-101A-G
06898087
SKP-101A-G
SKP-101A-G 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898087 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥8,590
注文コードが変更になりました。
02090286
SKP-101A-R
06898062
SKP-101A-R
SKP-101A-R 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898062 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥8,590
注文コードが変更になりました。
02090277
SKP-101A-Y
06898071
SKP-101A-Y
SKP-101A-Y 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898071 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥8,590
注文コードが変更になりました。
02090295
SKP-102A-R
06898105
SKP-102A-R
SKP-102A-R 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898105 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥8,590
注文コードが変更になりました。
02090304
SKP-102A-Y
06898114
SKP-102A-Y
SKP-102A-Y 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898114 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥8,590
注文コードが変更になりました。
02090365
SKP-110A-R
06898175
SKP-110A-R
SKP-110A-R 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898175 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥8,990
注文コードが変更になりました。
02090401
SKP-120A-G
06898211
SKP-120A-G
SKP-120A-G 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898211 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥9,490
注文コードが変更になりました。
02090383
SKP-120A-R
06898193
SKP-120A-R
SKP-120A-R 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898193 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥9,490
注文コードが変更になりました。
02090392
SKP-120A-Y
06898202
SKP-120A-Y
SKP-120A-Y 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE) 06898202 中型回転灯 SKP-A型
パトライト(PATLITE) 1台
¥9,490
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく