とび延長コード

 

とび延長コード 商品レビューを投稿する

二極コンセントにも、二極接地付コンセントにも対応する接地プラグ付。
接地付コンセントに使用している場合、スライド式のアースピンが正位置にセットされていると、プラグ内蔵のグリーンランプが点灯。通電中でも、プラグに触れることなくアースピンの状況がひと目で確認できます。
仕様
パイロットランプ付とび出しプラグ
トリプルタップ付
摘要
屋内型
コンセント個数
3
許容電流(A)
22
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
コンセント形状
二極接地付
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02168187 AX-053K 1.32 5 ¥4,000 廃番 代替品有
02168205 AX-153K 2.98 15 ¥6,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02168187
AX-053K
06318697
NX-103K
NX-103K とび延長コード ハタヤリミテッド 06318697 とび延長コード
ハタヤリミテッド 1本
¥4,190
ケーブル巻き棒がなくなりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく