コードマックM 標準型 ハタヤリミテッド コードリール 【通販モノタロウ】 CDS-101Q〜

コードマックM 標準型

 

コードマックM 標準型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

長年ベストセラーを続け、プロの絶大な信頼にお応えしています。
多様な用途に確実に対応する実力派タイプ。コードマックM型は、ケーブルはゆとりの10m、引き出し位置を自由に調整できる大型ゴムストッパーを備えている他、溶解・発火を防ぐサーモカットも内蔵しています。
種別
コードマックM
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
電線長さ(m)
10
定格電流(A)
6
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋内
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コンセント定格
トラスコ品番
質量(kg)
コンセント形状
電線仕様-芯数
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02128996 CDS-101Q 2P、15A、125V 106-5149 5.3 二極 2 ¥33,000 廃番 代替品有
02129005 CDS-101QK 2P、15A、125V接地付 106-5157 5.7 二極接地付 3 ¥36,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02128996
CDS-101Q
37647461
CDSU-101T
CDSU-101T コードマックU ハタヤリミテッド 37647461 コードマックU
ハタヤリミテッド 1台
¥23,900
メーカー後継品ですが三ッ口コンセントに変わりました
02129005
CDS-101QK
37612583
CDSU-101TK
CDSU-101TK コードマックU ハタヤリミテッド 37612583 コードマックU
ハタヤリミテッド 1台
¥24,900
メーカー後継品ですが三ッ口コンセントに変わりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく