溶接ケーブルリール

 

溶接ケーブルリール 商品レビューを投稿する

作業性と安全性のしっかり設計です。
本体からパーツに至るまで、作業現場の声をしっかり汲みとって設計に活かしています。頑丈な構造、緻密な細部設計、高品質の構成素材、使いやすい機能等、あらゆる面できっとご満足を頂けると思います。
運搬が楽なようにキャスターが付いております。
仕様
HJ-338Rホルダーセット・キャスター付
一次側電線1.5m付
電線仕様-長さ(m)
30
電線仕様-種別
WCT
電線仕様-芯数
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(kg)
許容電流(A)
電線仕様-太さ(mm2)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02170847 EDR-3022 19.2 100% 105
50% 150
22 ¥88,000 廃番 代替品有
02170856 EDR-3038 24.9 100% 150
50% 220
38 ¥99,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02170847
EDR-3022
06874454
EDR-3022
EDR-3022 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド 06874454 溶接ケーブルリール
ハタヤリミテッド 1台
¥67,900
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく