ハロゲンライト

 

ハロゲンライト 商品レビューを投稿する

アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザイン。
平均した照明効果。
持ち運び、角度調節に便利な大型把手(水準器内蔵)付。
完全防雨型。
4インチバイス付
照明装置電圧(V)
120
種別
大型把手付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×150×482
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
注意
※ハロゲン球は、水平の状態で使用すると寿命が延びます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
定格電力(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02168537 PH-300 300 0.6 2.4 107-2731 ¥11,600 廃番
02168546 PH-305 300 5 2.83 107-2749 ¥13,200 廃番 代替品有
02168555 PH-500 500 0.6 2.40 107-2757 ¥12,100 廃番
02168564 PH-505 500 5 2.83 107-2765 ¥13,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02168546
PH-305
89633415
PH-305N
PH-305N 防雨型ハロゲンライト 300W ハタヤリミテッド 89633415 防雨型ハロゲンライト 300W
ハタヤリミテッド 1台
¥8,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02168564
PH-505
89633442
PH-505N
PH-505N 防雨型ハロゲンライト 500W ハタヤリミテッド 89633442 防雨型ハロゲンライト 500W
ハタヤリミテッド 1台
¥9,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく