マッキュリィテレフォンリール ハタヤリミテッド コードリール 【通販モノタロウ】 TM-10R〜

マッキュリィテレフォンリール

 

マッキュリィテレフォンリール まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

パソコンも電話機もつながる最長10mの電話コードリールです。
モジュラーコンセントの位置を気にせず電話やインターネット接続が可能になりました。
種別
延長コード(電話線)
長さ(m)
10
寸法(mm)
123×123×H64
質量(kg)
0.35
コード
6極2心。2Pモジュラー差込アダプター付き。
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05845533 TM-10B ¥2,400 廃番
05845542 TM-10C 透明 ¥2,400 廃番
05845524 TM-10G ¥2,400 廃番
05845515 TM-10R ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく