とび延長コード

 

とび延長コード 商品レビューを投稿する

二極コンセントにも、二極接地付コンセントにも対応する接地プラグ付。
接地付コンセントに使用している場合、スライド式のアースピンが正位置にセットされていると、プラグ内蔵のグリーンランプが点灯。通電中でも、プラグに触れることなくアースピンの状況がひと目で確認できます。
仕様
パイロットランプ付とび出しプラグ
防雨型トリプルタップ付
コンセント個数
3
コンセント形状
二極接地付
電線長さ(m)
15
トラスコ品番
106-1445
質量(kg)
3.05
摘要
屋外型防雨型
許容電流(A)
22
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02168451 WX-153K ¥10,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく