防水型ハンドランプ サンメートル

 

防水型ハンドランプ サンメートル 商品レビューを投稿する

水深3m以内では水中照明も可能な防水型。
仕様
水中使用時の水深と限度時間
1m:連続、2m:1時間、3m:15分
用途
タンク内の作業、排水溝での作業、漁船やボートのメンテナンス等
種別
防水電球 100W
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
付属品
WP型100W被膜付電球(WP-100型)
トラスコ品番
294-0591
質量(kg)
1.44
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×423
電線仕様
ゴムキャプタイヤケーブル 1.25×3芯
電源プラグ
2P100V漏電保護プラグ(アースクリップ付)
特殊用途
防水
内容量
1個
注意
交換球は必ず専用電球(WP-100型)を使用して下さい。
一般の市販電球は使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03361452 WPB-5H ¥22,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく