電防内蔵小型交流アーク溶接機

 

電防内蔵小型交流アーク溶接機 商品レビューを投稿する

電撃防止装置内蔵、さらに小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! なパートナー
電防付きでお仕事を
狭い職場で鉄に囲まれての溶接作業はいつでも電撃事故の危険がともないます。だからこそ安全対策のために、溶接をする時には自動的にスイッチが入り、溶接をやめると自動的にスイッチが切れ、関電を防止する電撃防止装置付が必要なのです。
タフでかわいいパートナー
とにかく小さく軽くて丈夫、しかも高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されていて、いつも気軽に車に乗せて
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
電圧(V)
単相200
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
適合溶接棒(mm)
Φ2.6〜5.0
定格使用率(%)
20
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75〜250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
周波数(Hz)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06180474 BS-250M(BS-2505M) 50 ¥96,000 返品不可 廃番 代替品有
06180447 BS-250M(BS-2506M) 60 ¥96,000 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06180474
BS-250M(BS-2505M)
07253495
BS-250M(BS-2505M)
BS-250M(BS-2505M) 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン 07253495 電防内蔵小型交流アーク溶接機
ダイヘン 1台
¥99,900
注文コードが変更になりました。
06180447
BS-250M(BS-2506M)
07253486
BS-250M(BS-2506M)
BS-250M(BS-2506M) 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン 07253486 電防内蔵小型交流アーク溶接機
ダイヘン 1台
¥98,900
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく