本格遠赤外線カーボン速暖ヒーター

 

本格遠赤外線カーボン速暖ヒーター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

速暖すばやく2秒、本格遠赤芯まで暖め!
ハロゲンランプヒーターのように眩しくなく、肌の表面だけ熱くする刺すような刺激がありません。
同等出力ハロゲンランプヒーターより約30%の省電力。
縦・横自由自在のマルチスタイル:熱放射部が90°回転。お好みの角度で使用できます。
消費電力(W)
弱:400
強:800
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(縦置き)736×345×290
(横置き)523×646×290
質量(kg)
約2.5
グレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ形状
ロータリースイッチ
安全装置
2重転倒時電源OFFスイッチ(防災対応型)
電源コード(m)
1.8
暖房の目安(コンクリート)
5畳まで
暖房の目安(木造)
3.5畳まで
モード切替
強/弱/切
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06634293 EMH-80(H) ¥23,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく