赤外線大型ストーブ

 

赤外線大型ストーブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

寸法(mm)
444×649×735
質量(kg)
23.0
油タンク容量(L)
18
暖房の目安(コンクリート)
60畳
暖房の目安(木造)
43畳
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02350862 KF-17DX ¥89,800 返品不可 廃番
02350871 KF-N17DX ¥84,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく