遠赤外線大型石油ストーブ トヨトミ 冷暖房・換気・空調設備 【通販モノタロウ】 KF-R17DX

遠赤外線大型石油ストーブ

 

遠赤外線大型石油ストーブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

燃焼筒に遠赤外線を採用し、4ウェイ温風とのダブル暖房で、広いスペースもじっくり暖めます。
寸法(mm)
444×649×950
質量(kg)
28.0
油タンク容量(L)
18
暖房の目安(コンクリート)
60畳
暖房の目安(木造)
43畳
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02350887 KF-R17DX ¥99,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく