コントロール弁(ネジ接続型)

 

コントロール弁(ネジ接続型) 商品レビューを投稿する

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)
1.5
形式
Jシリーズ直動形リリーフ弁
接続方式
ねじ接続形
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
内容量
1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の肉厚鋼管で配管してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
呼び径
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
最大流量(L/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02106422 JR-T02-1-22 1/4 0.8〜7[8〜70] 1.2 ¥29,000
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:44日
返品不可
02106431 JR-T02-3-22 1/4 3.5〜21[35〜210] 1.2 ¥29,000
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:44日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく