電磁操作弁

 
プラグインタイプの端子箱採用。
電磁操作弁本体部分と、端子箱部分がワンタッチで分離。
組付け、保守に手間がかかりません。
仕様
ガスケット取付形
端子箱形/ランプ付/アース端子、サージキラー無
付属品
M6×35(締付トルク12〜15N・m)
呼び径
3/8
規格
欧州安全規格(CE)対応
保護構造
IEC Pub529 IP65
最大流量(L/min)
160
耐電圧
AC1500V 1分間
作動方式
スプール:ノースプリング形(デテント無)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
34.3[350]
使用流体
石油系作動油
絶縁種別
B種(巻線:H種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
定格時間
連続
切換頻度(回分)
240
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16[160]
内容量
1台
注意
※弁にサブプレートは付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(kg)
電源電圧(V)
許容電圧変動
保持電流(A)
保持電力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02107944 KSO-G03-2NA 4.4 ソレノイド:AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz) ソレノイド
AC100V(50Hz):80〜110%
AC100V(60Hz):90〜121%
AC110V(60Hz):82〜110%
ソレノイド
AC100V(50Hz):0.88
AC100V(60Hz):0.64
AC110V(60Hz):0.77
ソレノイド
AC100V(50Hz):37
AC100V(60Hz):33
AC110V(60Hz):41
¥75,400 返品不可 廃番
02107953 KSO-G03-2NB 4.4 ソレノイド:AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) ソレノイド
AC200V(50Hz):80〜110%
AC200V(60Hz):90〜121%
AC220V(60Hz):82〜110%
ソレノイド
AC200V(50Hz):0.44
AC200V(60Hz):0.32
AC220V(60Hz):0.39
ソレノイド
AC200V(50Hz):37
AC200V(60Hz):33
AC220V(60Hz):41
¥75,400 返品不可 廃番
02107962 KSO-G03-2NP 5.8 ソレノイド:DC24 90〜110% 1.6 38 ¥87,400 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく