システムスタック弁 ダイキン工業 コンプレッサー・空圧機器・ホース 【通販モノタロウ】 MP-02A〜

システムスタック弁

 

システムスタック弁 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
仕様
直動形
適合
流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油
質量(kg)
1.2
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
面積比
パイロットピストン2.7:チェック弁1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02106815 MP-02A 208-5682 ¥22,900 返品不可 廃番 代替品有
02106824 MP-02B 208-5691 ¥22,900 返品不可 廃番 代替品有
02106833 MP-02W 208-5674 ¥30,700 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02106815
MP-02A
07071163
MP-02A-20-55
MP-02A-20-55 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業 07071163 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業 1台
¥14,900
注文コードが変更になりました。
02106824
MP-02B
07071172
MP-02B-20-55
MP-02B-20-55 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業 07071172 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業 1台
¥14,900
注文コードが変更になりました。
02106833
MP-02W
07071181
MP-02W-20-55
MP-02W-20-55 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業 07071181 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業 1台
¥17,900
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく