スポットエアコン ダイキン工業 床置型 【通販モノタロウ】 SUASN1CS〜

スポットエアコン

 

スポットエアコン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
41
外形寸法(mm)
H860×W415×D430
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
電圧(V)(50/60Hz)
電源コード(m)
消費電力(kW)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05863033 SUASN1CS 単相100V 2 0.98/1.14 (1時間あたりの電気代 : 22.5/26.2円) ¥202,000 廃番
05863042 SUASN1CT 3相200V お客さまによって差し込み口が違う為、電源コードが付いておりません。お客様にて御用意願います。 0.98/1.18 (1時間あたりの電気代 : 11.8/14.2円) ¥202,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく