ハイワイド

 
仕様
スチール製テープ巻尺。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。
ストラップ付。
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪。
ショックアブソーバー付。
JIS-1級
テープ幅(mm)
16
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK-5(ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様
メートル目盛
種別
スタンダードタイプ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(m)
本体質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02450533 NHW-35 3.5 120 ¥1,830 廃番 代替品有
02450542 NHW-55 5.5 175 ¥2,420 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02450533
NHW-35
05861642
H16-35BL
H16-35BL ハイ16 TJMデザイン(タジマツール) 05861642 ハイ16
TJMデザイン(タジマツール) 1個
¥999
ストラップが付いてません。
02450542
NHW-55
05861676
H16-55BL
H16-55BL ハイ16 TJMデザイン(タジマツール) 05861676 ハイ16
TJMデザイン(タジマツール) 1個
¥1,090
ストラップが付いてません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく