パルックボールYOU

 

パルックボールYOU まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

消費電力22ワットで100形電球とほぼ同じ明るさの電球形蛍光灯。
種類
電球型蛍光灯
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
0.37
電圧(V)
100
口金
E26
定格ランプ電力(W)
22
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
種別
長さ(mm)

質量(g)
外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01918366 EFA22EL A22形(電球100W形タイプ) 140 電球色 130 65 ¥2,300 返品不可 廃番
01918393 EFA22EN A22形(電球100W形タイプ) 140 パルック色 130 65 ¥2,300 返品不可 廃番
01918427 EFD22EL D22形(電球100W形タイプ) 130 電球色 90 50 ¥2,300 返品不可 廃番
05828137 EFD22EN D22形(電球100W形タイプ) 130 パルック色 90 50 ¥2,300 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく