スプレーガン SK-11 スプレーガン(吸上式) 【通販モノタロウ】 EPG-1

スプレーガン

 
木工、金属の小物、中物塗装用
誰でも手軽に塗装作業ができます。
水性、油性どちらの塗料でも吹き付けできます
空気量、パターン幅、塗料量3つの調整機構付き
塗料ノズル、ニードル弁はステンレス材質ですので、水性塗料にも対応できます
本体はメッキ処理をしていますので、本体の汚れ洗浄が容易です
粘度の高い物は使用不可(粘りがあったり、粉が入っている塗料は不可)
用途
木工製品
金属
門扉
小物、中物製品
セット内容
ガン+カップ
質量(g)
440(本体)
空気使用量(L/min)
190
パターン開き(mm)
180
塗料噴出量(mL/min)
120
空気圧力(MPa)
0.3〜0.34
カップ容量(mL)
700
所要圧縮機(kw)
0.75〜
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
塗料供給方式
吸上げ式
塗料粘度
低、中粘度
空気接続口
PF1/4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05622556 EPG-1 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく