ステンレスシリーズ (先曲ステンレスラジオペンチ) フジ矢 ステンレスシリーズ 【通販モノタロウ】 350L-150

ステンレスシリーズ (先曲ステンレスラジオペンチ)

 

ステンレスシリーズ (先曲ステンレスラジオペンチ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

錆にくい。
魚つり等レジャーに最適。
質量(g)
120
トラスコ品番
117-9403
寸法(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02200974 350L-150 ¥5,680 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02200974
350L-150
60825816
350L-150
350L-150 ステンレス先曲りラジオペンチ フジ矢 60825816 ステンレス先曲りラジオペンチ
フジ矢 1丁
¥4,390
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく