テレビペンチ(バネ付)

 

テレビペンチ(バネ付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

先端は長く細く造られていますので狭い部分の作業を迅速に行えます。
トラスコ品番
117-8784
寸法(mm)
175
質量(g)
135
F
1.8mm
E
1.8mm
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02200904 370-175 ¥3,360 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく