弱電用ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 ラジオペンチ 【通販モノタロウ】 390-S-150

弱電用ラジオペンチ(バネ付)

 

弱電用ラジオペンチ(バネ付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ラジオペンチの改良型。
先端部を細く作り、深部作業の狭い場所での仕事に最適。
トラスコ品番
117-8920
寸法(mm)
150
質量(g)
90
F
1.8mm
E
2.0mm
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02200922 390-S-150 ¥3,140 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく