超硬刃付マイクロニッパ(バネ付)

 

超硬刃付マイクロニッパ(バネ付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

刃の部分に超硬刃を接着。
ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
寸法(mm)
125
質量(g)
80
トラスコ品番
117-9454
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02200983 430-S-125 ¥7,160 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02200983
430-S-125
02201001
460-S-125
460-S-125 超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢 02201001 超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付)
フジ矢 1個
¥5,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく