超硬刃付ニッパ(斜刃三枚合せ)

 

超硬刃付ニッパ(斜刃三枚合せ) 商品レビューを投稿する

刃の部分に超硬刃を接着。
ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
三枚合わせでガタが生じにくく、電話工事、エレクトロニクス産業関係に最適です。
寸法(mm)
150
質量(g)
120
トラスコ品番
117-9501
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02200992 450-150 ¥7,860 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく