サイドラック(三段引出し用) トーヨ 物流・保管用品 【通販モノタロウ】 SR-HL

サイドラック(三段引出し用)

 

サイドラック(三段引出し用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・走行中でも飛び出しにくいストッパー付。
通常の部品整理ラックとしてご使用になれますが、車載用としてご使用の時は、12 mm 以上のデッキボードを床全面に敷いた上に、ラックを動かないように固定して下さい。
種別
3段引出し付
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
110
奥行(mm)
307
間口(mm)
265
板厚(mm)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02173753 SR-HL ¥2,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく