ねじ切りチップ

 

ねじ切りチップ 商品レビューを投稿する

ピッチ
1.814
山数
14
寸法t(mm)
1.6
寸法L3(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
9.525
寸法R(mm)
0.23
内容量
5個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04711655 16EL14W (N308) N308 ¥13,200 廃番
04711664 16EL14W (TX10S) TX10S ¥13,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく