チップ 2QP-DCMW タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 2QP-DCMW070202 BX330〜

チップ 2QP-DCMW

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08480814 2QP-DCMW070202 BX330 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08480823 2QP-DCMW070202 BX360 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08480832 2QP-DCMW070204 BX310 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08480841 2QP-DCMW070204 BX360 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08480857 2QP-DCMW070204 BX930 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08480866 2QP-DCMW070204 BX950 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57942683 2QP-DCMW070202 BX310 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57942735 2QP-DCMW070204 BX330 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥5,100
¥3,978 1 ¥3,978
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく