チップ 6GR タンガロイ 溝入れ・突っ切り 【通販モノタロウ】 6GR100 TH10〜

チップ 6GR

 
寸法L(mm)
5.56
寸法A(mm)
4.76
寸法D(Φmm)
2.3
寸法B(mm)
6.44
寸法s(mm)
2.34
最大溝深さ(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
材質
トラスコ品番
溝幅W(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04715672 6GR100 TH10 TH10 345-7303 1
±0.025
¥13,800
¥10,074 1 ¥10,074
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071746 6GR100 UX30 UX30 345-7311 1 ¥13,800
¥10,074 1 ¥10,074
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04715706 6GR150 TH10 TH10 345-7320 1.5 ¥13,800
¥10,074 1 ¥10,074
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071755 6GR150 UX30 UX30 345-7338 1.5 ¥13,800
¥10,074 1 ¥10,074
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04715733 6GR200 TH10 TH10 345-7346 2 ¥13,800
¥10,074 1 ¥10,074
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04715742 6GR200 UX30 UX30 345-7354 2 ¥13,800
¥10,074 1 ¥10,074
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく