TOSHIBA アルカリ乾電池 東芝 電池 【通販モノタロウ】 LR03S4KP

TOSHIBA アルカリ乾電池

 

TOSHIBA アルカリ乾電池 3.00 (1件の商品レビュー)

用途
懐中電灯、ラジオ、時計、電卓などに。
タイプ
単4形(アルカリ)
公称電圧(V)
1.5
内容量
1パック(4本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06599747 LR03S4KP オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06599747
LR03S4KP
06846253
LR03(BS)4P
LR03(BS)4P アルカリ乾電池 単4形 マクセル 06846253 アルカリ乾電池 単4形
マクセル 1パック(4本)
¥109
メーカーに違いがあります。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 各種リモコン用電池に

各種リモコン用に使用していますが、なんの問題もありません。普通の電池です。

これは注文コード 06599747 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく