チップ 京セラ 切削工具 【通販モノタロウ】 CNMG 120408HS(PV30)〜

チップ

 
種別
ネガ
形状
ひし形頂角80°
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.8
切削領域
中〜荒(HS)
穴の有無
あり
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04882351 CNMG 120408HS(PV30) PV30 ¥8,500 廃番
04882385 CNMG 120408HS(TN30) TN30 ¥8,500 廃番
04882403 CNMG 120408HS(TN90) TN90 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく