エバーセルOPPテープ

 

エバーセルOPPテープ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

布テープに比べ、コストを1/3に抑えることが出来ます。
強度、耐水性、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。
重ねて貼れます。
用途
自動封かん機でのダンボールケースの梱包。
輸出梱包用。
中・重梱包用。
透明
伸度(%)
125
引張強度(kg/10mm)
5.33
基材厚さ(mm)
0.035
粘着力(g/10mm)
347
タック(ボールNo.)
13
展開力(g/10mm)
93.3
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
52.3
展開力(N/10mm)
0.92
内容量
1パック(50巻入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05497344 No.835EV 50 100 0.060 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく