ニス用無印刷毛

 

ニス用無印刷毛 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

上質の山羊毛を豊富に使い、腰の強さと塗りムラを出さず美しい仕上りを!
寸法(mm)
40
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
33
玉厚(mm)
15
主な毛種類
白細(山羊)
型式
筋違
形状
筋違
内容量
1パック(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05233715 - ¥3,670 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05233715
-
07659662
17506
17506 ニス用刷毛 あずさ インダストリーコーワ 07659662 ニス用刷毛 あずさ
インダストリーコーワ 1本
¥209
ブランドが異なります。毛丈が異なります。(33mm→35mm)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく