チップ 三菱マテリアル 切削工具 【通販モノタロウ】 TNGG160404R(STi20)〜

チップ

 
種別
ネガ
形状
60°正三角形
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
切削領域
中切削
穴の有無
あり
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
材質
ノーズ半径r(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05337001 TNGG160404R(STi10T) 1箱(10個) STi10T 0.4 ¥9,400 廃番
05336983 TNGG160404R(STi20) 1箱(10個) STi20 0.4 ¥9,400 廃番
06213566 TNGG160408R(STi20) 1箱(10個入) STi20 0.8 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく