エアーコンプレッサー ジーフォース タンクマウント型 【通販モノタロウ】 AC15-30

エアーコンプレッサー

 

エアーコンプレッサー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

家庭用100Vで使用可能!
1.2kw 1.5馬力
容量30Lの圧力タンク付
圧力調節器付
付属品
エアーダスター×1個
エアーホース10m×1本
タンク容量(L)
30
最高使用圧力
8気圧
電圧(V)(50/60Hz)
(定格)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
660×360×615
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
650/800
乾燥質量(kg)
31
潤滑方式
オイルバス
消費電流(A)(50/60Hz)
10/8.5
電動機(HP)
1.5
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
(4.5気圧)72/90
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05837255 AC15-30 オープン メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく