発電機

 
傾斜型OHVエンジン搭載!
低振動・低重心・大きな燃料タンク・やわらかい排気音です。(エンジンメーカー:三菱電機)
オイルセンサー標準装備!
オイル欠乏によるエンジンの焼き付きを防止します。
プッシュリセットタイプブレーカ付き!
過電流から発電回路を守ります。
パイロットランプ標準装備!
出力側に100Vコンセントを2個装備。
全長(mm)
539
全幅(mm)
414
定格電圧(V)
100
全高(mm)
485
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
39
燃料タンク容量(L)
11
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格周波数(Hz)
騒音値(dB)
定格出力
連続運転時間(h)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06661322 FD250 50 67 2000kVA 9.5 オープン メーカー直送品 廃番
06661331 FD250 60 70 2400kVA 8.5 オープン メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06661331
FD250
07075704
EF2500i
EF2500i 発電機 YAMAHA 07075704 発電機
YAMAHA 1台
¥139,000
メーカーが異なります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく