チップ 8GR

 
寸法L(mm)
6.15
寸法A(mm)
5.56
寸法D(Φmm)
2.58
寸法B(mm)
10.16
寸法s(mm)
3.87
最大溝深さ(mm)
2
寸法R(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
材質
溝幅W(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04716117 8GR150 TH10 TH10 1.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04716126 8GR150 UX30 UX30 1.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04716144 8GR200 TH10 TH10 2 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071931 8GR200 UX30 UX30 2 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04716171 8GR250 TH10 TH10 2 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071947 8GR250 UX30 UX30 2 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04716205 8GR300 TH10 TH10 3 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071956 8GR300 UX30 UX30 3 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071974 8GR350 TH10 TH10 3.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06071983 8GR350 UX30 UX30 3.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく